三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用ブッシング
ブッシング(絶縁型)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967514
品番
BP83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
樹脂製だから軽量。錆びません。
材質
PC
用途
プリカチューブの端末に取付けるブッシング
適合
【プリカチューブ】PZ83
使用温度範囲(℃)
-50〜135
寸法L(mm)
27
温度範囲(℃)
-50〜135
寸法D(Φmm)
103
寸法d(Φmm)
82.1
適合ケーブル外径(Φmm)
最大81
質量(g/個)
55
色調
グレー
適合プリカチューブ
PZ83
注意
※プリカチューブへの取付はねじ込み式です。