曜日別特売
BC17-19 ボックスコネクタ 大阪コネクター製造 32967532

BC17-19 ボックスコネクタ 大阪コネクター製造 32967532
BC17-19 ボックスコネクタ 大阪コネクター製造 32967532

ボックスコネクタ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25個)適合プリカチューブPZ17注文コード32967532品番BC17-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
適合プリカチューブPZ17適合ケーブル外径(Φmm)(最大)14.5寸法L(mm)33.4寸法L1(mm)12寸法E(mm)29質量(g/個)40材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32967532
2024-06-28
用途: 設備改修工事
建設業・工事業

金属管工事の接続部に使用しました。
使い勝手よかったです。

対象商品 : 32967602
2018-04-28
用途: ハイフレックススルー管
その他業種

ハイフレックススルー管とボックスの固定に使用予定。安いので作りが粗いです。

対象商品 : 32967532
2015-06-13
用途: ねじなし配管
建設業・工事業

コストは低いですが、ロックナットのねじ山がきつい物がありました。
やはり、メーカー品には勝てないのかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする