ボックスコネクタ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 適合プリカチューブPZ24 注文コード32967541 品番BC24-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合プリカチューブ・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
適合プリカチューブPZ24 適合ケーブル外径(Φmm)(最大)20 寸法L(mm)36.2 寸法L1(mm)12.8 寸法E(mm)36.6 質量(g/個)60 材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32967532
2024-06-28
用途:
設備改修工事
建設業・工事業

金属管工事の接続部に使用しました。
使い勝手よかったです。

対象商品:
32967602
2018-04-28
用途:
ハイフレックススルー管
その他業種

ハイフレックススルー管とボックスの固定に使用予定。安いので作りが粗いです。

対象商品:
32967532
2015-06-13
用途:
ねじなし配管
建設業・工事業

コストは低いですが、ロックナットのねじ山がきつい物がありました。
やはり、メーカー品には勝てないのかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする