大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
ねじなしコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
32967715
品番
VKC17-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
適合プリカチューブ
PZ17
適合電線管
(ねじなし/薄鋼)E19/C19
適合ケーブル外径(Φmm)
15
寸法L(mm)
40.0
寸法D(Φmm)
27
質量(g/個)
70