ねじなしコンビネーションカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 32967724 品番 VKC24-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合プリカチューブPZ24 適合電線管(ねじなし/薄鋼)E25/C25 適合ケーブル外径(Φmm)21 寸法L(mm)43.5 寸法D(Φmm)33.9 質量(g/個)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする