大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
ねじなしコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967733
品番
VKC30-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
適合プリカチューブ
PZ30
適合電線管
(ねじなし/薄鋼)E31/C31
適合ケーブル外径(Φmm)
28
寸法L(mm)
45.3
寸法D(Φmm)
39.9
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
100