※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
ねじなしコンビネーションカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967751
品番
VKC50-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
適合プリカチューブ
PZ50
適合電線管
(ねじなし/薄鋼)E51/C51
適合ケーブル外径(Φmm)
47
寸法L(mm)
53.6
寸法D(Φmm)
61.3
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
220