大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用コネクタ
ボックスコネクタ(防水プリカ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967794
品番
WBC24-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
種類
薄鋼
適合プリカチューブ
PV24
適合ケーブル外径(Φmm)
20
寸法L(mm)
49.4
寸法L1(mm)
15.3
寸法E(mm)
46.3
質量(g/個)
140
寸法S(Φmm)
25.4