大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用コネクタ
ボックスコネクタ(防水プリカ用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967803
品番
WBC30-31
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
種類
薄鋼
適合プリカチューブ
PV30
適合ケーブル外径(Φmm)
26
寸法L(mm)
50.2
寸法L1(mm)
17.8
寸法E(mm)
52.7
質量(g/個)
190
寸法S(Φmm)
31.8