ボックスコネクタ(防水プリカ用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32967821 品番 WBC50-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類薄鋼 適合プリカチューブPV50 適合ケーブル外径(Φmm)44 寸法L(mm)54.3 寸法L1(mm)17 寸法E(mm)75.1 質量(g/個)370 寸法S(Φmm)50.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32967855
2017-11-08
用途:
電線管の補修用に使用。
ヤマモトテクノ 様

製品の優秀さは以前から判っていました。
出張先で急遽必要に成り直送して頂きました。
お陰で工程通り完了することが出来ました。
感謝の気持ちで一杯です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする