大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用コネクタ
ボックスコネクタ(防水プリカ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967855
品番
WBG17-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種類
厚鋼
適合プリカチューブ
PV17
適合ケーブル外径(Φmm)
14
寸法L(mm)
45.0
寸法L1(mm)
15
寸法E(mm)
38.8
質量(g/個)
100
寸法S(Φmm)
20.9