※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用コネクタ
ボックスコネクタ(防水プリカ用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32967943
品番
WBG101-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
厚鋼
適合プリカチューブ
PV101
適合ケーブル外径(Φmm)
95
寸法L(mm)
88.8
寸法L1(mm)
31
寸法E(mm)
142
質量(g/個)
2070
寸法S(Φmm)
100.3