※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪コネクター製造
大阪コネクター製造の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
大阪コネクター製造の 電線管用接続部品
大阪コネクター製造の 電線管用カップリング
防水型ユニオンカップリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32968004
品番
WUC50-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
薄鋼
適合プリカチューブ
PV50
適合電線管
(薄鋼)C51
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)45
寸法L(mm)
60.2
寸法L1(mm)
23
寸法E(mm)
75.1
材質/仕上
亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
質量(g/個)
400