KMS22 ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 32968327 KMS22 ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所 32968327

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 外径(Φmm)26.4 注文コード32968327 品番KMS22
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は外径・内径・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応

適合ねじGねじ、Mねじ、Pgねじ、CTCねじ 呼びG3/4(CGT22)、M25、Pg21、CTC25 最小内径(Φmm)20.8 外径(Φmm)26.4 最小曲げ半径(mm)40 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途手で曲げられるフレキシブルチューブ トラスコ品番381-1808 長さ(m)20 温度範囲(℃)-20〜60 ねじの種類Gねじ:G3/4(CTG22)、Mねじ:M25、Pgねじ:Pg21、CTCねじ:CTC25 質量(kg/m)0.42 機能防水/耐候/高耐油 曲げ半径(mm)55(固定最小中心) 呼び寸法(inch)3/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32968302
2022-04-25
用途:
機械設備メンテナンス
その他業種

何時も使用してるもの安心して使用出来ました、今後も継続して使います

1人が参考にしています
対象商品:
32968327
2022-08-25
用途:
配線用
卸売・小売業

いつも使用している型番ですので問題無く作業出来ました。

対象商品:
32968311
2021-02-27
用途:
電纜敷設時
有限会社松下システム開発 様

当日出荷がありがたいです。
急ぎの現場でも、間に合います。
段ボールに梱包されていたので、輸送状態も最高でした。

対象商品:
32968311
2020-03-16
用途:
通信工事
その他業種

通常PF管での施工でしたが、機械接続もありケイフレックスにしました。
お陰様できれいにしっかりと配線が出来ました。

対象商品:
32968345
2015-06-26
用途:
電気配線工事
有限会社菅原鉄工 様 (建設業・工事業)

アダプター等の選定するときサイズがわかりにくい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする