三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
CTC19
注文コード
32968397
品番
KMBC16
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
種類
薄鋼電線管/おねじ付
適合ケーブル外径(Φmm)
最大12
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
34.2
寸法B(Φmm)
30.8
寸法C(mm)
26
寸法d(Φmm)
13.4
寸法I(Φmm)
14.3
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
22
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)19.1
呼び
CTC19
質量(g/個)
66
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
13.4
寸法L2(mm)
22
防水保護等級
IP67
適合電線管
【ケイフレックス】16
寸法S1(Φmm)
19.1