※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
(接続ねじ)CTC75
注文コード
32968451
品番
KMBC70
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
種類
薄鋼電線管/おねじ付
適合ケーブル外径(Φmm)
60
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
92.4
寸法B(Φmm)
88
寸法C(mm)
93
寸法d(Φmm)
64.3
寸法I(Φmm)
60.6
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
38
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)76.2
呼び
(接続ねじ)CTC75
質量(g/個)
620
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
寸法D(Φmm)
64.3
寸法L2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応