寸法A(Φmm)109.8
寸法l1(mm)31
寸法l2(mm)41
寸法S(Φmm)(接続ねじ)87.8
呼びCTG82
質量(g/個)799
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
適合ケイフレックス/KMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KPBF,KUU,KCS,KMB,KIB,KM,KI
トラスコ品番855-0293
種類管用平行/おねじ付
規格UL・CSA規格品
温度範囲(℃)-20〜90
寸法C(mm)106
寸法d(Φmm)76.3
適合ケーブル外径(Φmm)最大75
寸法B(Φmm)103.9
寸法I(Φmm)75.5
防水保護等級IP67
適合電線管【ケイフレックス】82
寸法S1(Φmm)87.8