三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32968564
品番
KMBGP16
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
樹脂製なので軽量・錆びません!!
種類
管用平行/おねじ付
適合ケーブル外径(Φmm)
最大13
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
37.5
寸法B(Φmm)
35.3
寸法C(mm)
29
寸法d(Φmm)
14.7
寸法I(Φmm)
14.3
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
27
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)20.9
呼び
G1/2
質量(g/個)
34
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20〜90
防水保護等級
IP67
適合電線管
【ケイフレックス】16
寸法S1(Φmm)
20.9