※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32968591
品番
KMBGP36
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
樹脂製なので軽量・錆びません!!
種類
管用平行/おねじ付
適合ケーブル外径(Φmm)
(最大)32
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
64.4
寸法B(Φmm)
61.2
寸法C(mm)
53
寸法d(Φmm)
34.5
寸法I(Φmm)
34.5
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
37
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)41.9
呼び
(接続ねじ)G 1-1/4
質量(g/個)
110
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ