三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G3/4
寸法d(Φmm)
20
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
注文コード
32968652
品番
KM90BG22
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
呼び・寸法d・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
適合ケーブル外径(Φmm)
最大18
適合
ケイフレックス/KMS、KPF
寸法A(Φmm)
41.5
寸法B(Φmm)
35.5
寸法C(Φmm)
36.0
寸法d(Φmm)
20
寸法I(Φmm)
19.3
寸法E(mm)
22.2
寸法F(mm)
41
寸法l1(mm)
12
寸法S(Φmm)
(接続ねじ)26.4
呼び
G3/4
質量(g/個)
134
用途
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
トラスコ品番
381-1701
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法D(Φmm)
19.3
寸法C(mm)
36
防水保護等級
IP67
適合電線管
【ケイフレックス】22
寸法S1(Φmm)
26.4