ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG1 寸法d(Φmm)24.6 適合ケイフレックス/KMS、KPF 注文コード32968661 品番KM90BG28
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は呼び・寸法d・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

適合ケーブル外径(Φmm)最大23 適合ケイフレックス/KMS、KPF 寸法A(Φmm)48.3 寸法B(Φmm)43.5 寸法C(Φmm)44.0 寸法d(Φmm)24.6 寸法I(Φmm)24.9 寸法E(mm)25.8 寸法F(mm)46 寸法l1(mm)14 寸法S(Φmm)(接続ねじ)33.2 呼びG1 質量(g/個)207 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ トラスコ品番381-1719 質量(g)207 温度範囲(℃)-20〜90 寸法D(Φmm)24.6 寸法C(mm)44 防水保護等級IP67 適合電線管【ケイフレックス】28 寸法S1(Φmm)33.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする