ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/54 注文コード32968695 品番KM90BG54
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び・寸法d・適合など12種類から選べます 他の種類を見る

厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません

適合ケーブル外径(Φmm)48 適合【ケーブル保護管】ケイフレックス/54 寸法A(Φmm)80 寸法E(mm)43 質量(g/個)880 用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ 温度範囲(℃)-20〜90 適合規格UL、CSA 寸法L1(mm)16 接続ねじG2 保護等級IP67

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:172

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする