KMKE36 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32968862 KMKE36 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32968862 KMKE36 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32968862

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別防水 適合電線管36、【ねじなし/薄鋼電線管】E39/C39 注文コード32968862 品番KMKE36
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は種別・適合電線管など16種類から選べます 他の種類を見る

ねじなし簡単施工
薄鋼電線管又はねじなし電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための亜鉛合金ダイカスト製のねじなしコンビネーションカップリングです。
ケイフレックスの接続は、袋ナットが本体に接するまで締付けます。
鋼製電線管の接続は、小ねじの六角部分が本体に接するまで締付けます。

種別防水 適合電線管36、【ねじなし/薄鋼電線管】E39/C39 最小内径(Φmm)34.5 寸法A(Φmm)58.8 寸法I(Φmm)34.5 寸法l2(mm)25.5 寸法l3(mm)30 質量(g/個)241 用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ 寸法L(mm)(KMKE)25.5/(KMK2E)20 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L2(mm)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
配管工事に使用
建設業・工事業

配管から制御盤、機器等への配線保護に使用しています。
施工のしやすさと仕上がりが良くリピーターで使わせてもらっています。

対象商品:
32968835
2021-06-01
用途:
機会の配線
テクノ設備 様

メカフレキと配管の接続に使用しましたが曲りが自由になる為
時間の短縮、配線の保護ができました。ただしケーブルの入線が
少し面倒でした。

1人が参考にしています
対象商品:
32968871
2020-07-14
用途:
電気配管用に使用しています。
榊原電気商会 様 (建設業・工事業)

鋼管とケイフレックスの接続に使用しています。太物用のコンビネーションカップリングは御社でも在庫が少なく取り寄せになる場合が多く、すぐに欲しい時は困りました。

2人が参考にしています
対象商品:
32968853
2019-05-22
用途:
機械の電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

便利で使いやすいです。一個一個袋に入っているのがめんどくさいですがら…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする