KMKI28 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32968984 KMKI28 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32968984 KMKI28 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32968984

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32968984 品番 KMKI28
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
厚鋼電線管又はねじなし電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための亜鉛合金ダイカスト製のねじなしコンビネーションカップリングです。
ケイフレックスの接続は、袋ナットが本体に接するまで締付けます。
鋼製電線管の接続は、小ねじの六角部分が本体に接するまで締付けます。

用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 種別防水 寸法L(mm)(KMKI)23.5/(KMK2I)18 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L2(mm)23.5 最小内径(Φmm)24.9 寸法l3(mm)27 寸法A(Φmm)48.3 寸法l2(mm)23.5 質量(g/個)150 寸法I(Φmm)24.9 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 適合電線管28、【厚鋼電線管】G28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする