※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMK2I16 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32969036 KMK2I16 コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所 32969036

コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32969036 品番 KMK2I16
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ねじなし簡単施工で防水性能も進化
厚鋼電線管又はねじなし電線管とビニル被覆ケイフレックスを接続するための亜鉛合金ダイカスト製のねじなしコンビネーションカップリングです。
ケイフレックスの接続は、袋ナットが本体に接するまで締付けます。
鋼製電線管の接続は、小ねじの六角部分が本体に接するまで締付けます。

用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング 種別非防水 寸法L(mm)(KMKI)20.7/(KMK2I)15 寸法L2(mm)15 最小内径(Φmm)14.3 寸法l3(mm)22 寸法A(Φmm)34.2 寸法l2(mm)15 質量(g/個)66 寸法I(Φmm)14.3 適合電線管(厚鋼)G16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする