KFL70 フェラル 三桂製作所 32969133 KFL70 フェラル 三桂製作所 32969133

フェラル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)78.5 適合ケイフレックス/KMS、KPF 注文コード32969133 品番KFL70
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は寸法D・適合など11種類から選べます 他の種類を見る

ケイフレックスの端末を保護します。

材質冷間圧延鋼板 用途ケイフレックスの端末に取付けるブッシング 適合ケイフレックス/KMS、KPF 寸法L(mm)38.0 寸法t(mm)0.8 寸法D(Φmm)78.5 表面処理電気亜鉛めっきクロメート 寸法d(Φmm)60.6 寸法l1(mm)18 質量(g/個)100 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32969072
2025-01-06
用途:
電気工事
製造業

ケイフレックスの使用時、末端部にこの部品を取り付けると配線が傷つかないので非常に良い
施工完了後の見た目も良い

対象商品:
32969081
2022-08-25
用途:
配線用
卸売・小売業

保護管ケイフレックスとの結合ですので問題ございません。保管時、保護管末端にフェラルを付けて怪我防止にも使ってます。

対象商品:
32969072
2022-07-27
用途:
電気工事関係時
株式会社紀州工業 様 (建設業・工事業)

フレキシブルチューブを使用時、端部をコネクター無しで施工する場合にはどうしてもフェラルだけを使用して後家さんに成って仕舞うので別購入出来るのはGOODですよね!!

対象商品:
32969063
2021-05-07
用途:
会社設備の補修修理

使い易く、素人でも簡単に修理することができました。

対象商品:
32969072
2020-07-14
用途:
電気配管の端末に使用しています。
榊原電気商会 様 (建設業・工事業)

コネクタ&ブッシングを使用するより、簡便でコスパも良いので重宝してます。

対象商品:
32969106
2016-08-06
用途:
電気配線

コネクタをバラしフェラルだけなくなってる事が多々有るのでバラ売りで買えて便利です

対象商品:
32969081
2021-10-12
用途:
可とう管の端末処理
有限会社三興設備 様 (建設業・工事業)

ボックスコネクターの接続金具との互換性が欲しい
鍔状になっておりボッコン内のおさまりが悪い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする