三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管
三桂製作所の 金属製可とう電線管
防水プリカチューブ
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
16.6
長さ(m)
50
注文コード
32969142
品番
PV17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
質量(kg)
0.57(1m当り)
28.5(1巻当り)
内径(Φmm)
16.6
外径(Φmm)
23.1
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.8(PVC被覆)
使用温度範囲(℃)
-20〜60
用途
手で曲げられる電線管(可とう電線管)
規格
JIS C8309
温度範囲(℃)
-20〜60
曲げ半径(mm)
50(固定最小中心)
適合電線管
ねじなし:E19、薄鋼:C19、厚鋼:G16、サンパイプ:M20、硬質ビニル:VE16
被覆厚さ(mm)
0.8