※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PV24 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969151 PV24 防水プリカチューブ 三桂製作所 32969151

防水プリカチューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)23.8 長さ(m)25 注文コード32969151 品番PV24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内径・長さなど31種類から選べます 他の種類を見る

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます

質量(kg)
0.84(1m当り)
21.0(1巻当り)
内径(Φmm)23.8 外径(Φmm)30.4 長さ(m)25 厚さ(mm)0.8(PVC被覆) 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途手で曲げられる電線管(可とう電線管) 規格JIS C8309 温度範囲(℃)-20〜60 曲げ半径(mm)70(固定最小中心) 適合電線管ねじなし:E25、薄鋼:C25、厚鋼:G22、サンパイプ:M25、硬質ビニル:VE22 被覆厚さ(mm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32969237
2023-10-11
用途:
電気工事
建設業・工事業

2回目の注文でしたが今回も部品の納期が早くて大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32969255
2017-02-12
用途:
橋梁照明の配管に使用
株式会社谷渕組 様 (建設業・工事業)

専門的な材料が調達でき満足してます。試験成績表を商品と一緒に送ってもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
手で自由に曲げたりできますか?
回答:
柔らかいので手で曲げることができます。
2人が参考にしています
2011-10-31

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする