カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
胴長横水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32969492
品番
7020-13
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
規格
JIS適合品
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
24
寸法A
PJ1/2