カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
共用カップリング付き横水栓(かぎ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32969517
品番
7031-13
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
付属品
かぎ1個
規格
JWWA適合品
寸法D(mm)
82.5
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
56
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
カップリング
対応
寸法A
PJ1/2