散水栓

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32969526 品番 7032-13
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
タイプ- 寸法A(mm)PJ1/2 寸法D(mm)15.5 寸法B(mm)82.5 寸法C(mm)61 規格JWWA適合品 アズワン品番64-9669-99

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
庭の散水、洗車

すんごい水量、たぶん他の場所では水圧が下がるはず。
ちょっとしたボヤにも十分対処できると思う。

対象商品:
44373497
2015-08-14
用途:
庭の散水栓の交換

TOTOの散水栓から交換。TOTOはとても高価な散水栓だったのですが、専用コネクターから僅かに水漏れ。タイマー、電磁弁で自動散水化したいので蛇口自体を交換します。リクシルより高く、TOTOより安い、適価な商品かと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする