横形スワン水栓 13

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32969605 品番7080
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
規格JIS適合品 仕様節水固定コマ仕様 タイプ- 呼び径(mm)13 使用地区一般地・寒冷地共用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32969605
2020-07-09
用途:
井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様

有効高さがあと15p高くなる商品が欲しいです。
ぜひ開発をお願いいたします

1人が参考にしています
対象商品:
32969605
2018-10-10
用途:
自宅の水道(水栓)取り替え
クリエイティブCルーム 様

20年くらい前に自分で取り付けたスワン水栓の蛇口の先端からポタポタ水漏れ?(蛇口を強く締めてもポタポタ)が始まったので、取り替えました。バッチリ良くなりました。強く締めなくてもポタポタしません。

対象商品:
32969605
2018-08-04
用途:
蛇口の取り換え
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

流し場の作業スペースが狭かったので、スワン型に交換しました。
高さがあるので、ウォータータンク等の水入れもとても楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする