カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
横形自在水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32969614
品番
7070-13X170
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
75
寸法A
PJ1/2
規格
JIS適合品
寸法D(mm)
170
寸法C(mm)
35
パイプ長(mm)
170