水栓用ハンドル上部

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)JIS13 注文コード32970393 品番9070
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品は呼び径2種類から選べます 他の種類を見る
用途JIS規格水栓呼13用 付属品赤ポイント 仕様赤ポイント付き、ケレップなし 材質黄銅 呼び径(mm)JIS13 本体形状三角 色(キャップ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
補修用に購入13o規格なのでばっちりでした
株式会社川口ヤコウ電装 様

水栓の頭から水漏れして蛇口のレバーが本体から外れなくて購入しました
シッカリ取り付けできて水漏れも解消しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする