水栓用ハンドル上部

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ一般 注文コード32970411 品番9071
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る
付属品赤ポイント 材質黄銅、PMMA、ABS タイプ一般 用途JIS規格水栓呼13用 色(キャップ)青・赤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32970411
2021-08-26
用途:
2ハンドル水栓の修理
QA片岡 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

万能と思います。
多くの機種にて使用出来ますので重宝してます。
ホームセンターで購入するより安く助かります。
止水こまも忘れず購入しましょう!

対象商品:
44374382
2013-04-23
用途:
アパートのメンテナンス

今まではハンドルとスピンドルを別々に購入して交換作業をしてましたが、このセットになったものを使うようになって、作業効率と時間とお金が節約できました。もしも、まとめ買いがお安ければ、利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする