ホースカラン用カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32970576 品番 9085B
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。

種類ホース継手 形状ストレート 材質黄銅 寸法B(mm)36.5 寸法C(Φmm)21 付属品パッキン付き 適合20mm水栓 質量(g)- 外径(Φmm)21 寸法BG3/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32970567
2016-06-13
用途:
配管補修

きちんとした品物が近くのお店より安く購入でき助かりました。

対象商品:
32970567
2013-04-19
用途:
散水栓のカップリングでホースリールのホースを取り付ける
OBARA株式会社 様

以前から付いていたはずのカップリングが無くなってしまった。MonotaROで検索したところ該当品が見つかって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする