カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
Uパイプ(大)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32970621
品番
9105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじサイズ
W30山20
寸法A(mm)
170
材質
黄銅
先端径(mm)
22
パイプ長(mm)
170
外径(mm)
19
アズワン品番
64-6493-29
パイプ外径(Φmm)
19