UHパイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32970673 品番9114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)240 材質黄銅 先端径(mm)17.8 パイプ長(mm)240 外径(mm)16 パイプ外径(Φmm)16
注意
※自在水栓・混合水栓の補修用パイプです。(16ミリ系) 交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
職場の流し
株式会社三彩 様

高さが出て使い易い!と好評でした。
水栓本体は、注文コード49694182 品番707-097-13QR と合わせました。

対象商品:
32970682
2018-11-29
用途:
洗浄作業用流し台に
卸売・小売業

水栓のハンドルをレバー式に交換したので、パイプにあたって回らなくなっていたのを改善できました。

対象商品:
32970673
2017-06-13
用途:
水栓パイプ

水栓パイプが劣化したため、交換のタイミングでUパイプからUHパイプへ変更しました。 パイプ長さが170→240mm、パイプの高さが30mm高くなっただけで、流し台の使い勝手が向上しました。 値段がUパイプの2倍以上で高いので☆4個。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする