9172 水道用ゴムつきケレップ カクダイ 32970804 9172 水道用ゴムつきケレップ カクダイ 32970804

水道用ゴムつきケレップ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 32970804 品番 9172
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
材質EPDM、黄銅 直径(Φmm)21 仕様パッケージ品 適合呼び20用 呼び径(mm)20 外径(Φmm)21 最高耐熱温度(℃)80 入数10/箱、400/梱、2/個

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08753132
2023-07-15
用途:
水まわりメンテナンス
河原空調 様

水道蛇口水栓のメンテナンスで使用しました。この商品で水漏れが解消しました。

2021-12-04
用途:
水漏れの修理
株式会社山一 サンプラザ臨海 様 (サービス業)

台所の水漏れ修理を個人で手軽に出来ますので助かります。

ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
08753132
2021-07-05
用途:
水栓修理

工具があれば割と簡単な作業なので、自宅や親族宅でときどきやります。
商品の品質は問題なし、価格は比較してませんがホムセンより安いと信じます!

対象商品:
40493625
2015-12-28
用途:
水栓修理

初めて水道用ゴムつきケレップ13用の交換をしましたが、特に不都合はありませんでした。
部品交換の手順(画像つき)が貴社の販売部品とリンクさせてネット公開してもらえると、購入者は助かります。
検討よろしくお願い致します。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
08753132
2015-11-15
用途:
水道水漏れを止める.
建設業・工事業

水道屋に頼むと なかなか来てくれません。

対象商品:
32970804
2013-09-17
用途:
設備水道用

消耗品としての品質、価格は良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする