カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
逆止弁ニップル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32970865
品番
9653
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
付属品
パッキン(1枚)付
材質
黄銅
規格
JWWA適合品
機能
逆流防止機能付き
用途
水栓金具の二次側にご使用ください。