洗面器ゴム栓くさりつき

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32970996 品番 491-001
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
付属品くさり取付金具 仕様クサリ長さ240ミリ 材質NBR 寸法A(mm)34 寸法B(mm)40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32970996
2021-02-20
用途:
洗面台用
その他業種

サイズは、使用する際に少々押す・感じがありますがほぼピッタリです。
長い期間洗面台のゴム栓がないままで、洗面器などを使用しておりましたが、モノタローさんで偶然目にし、購入いたしました。ゴム栓一つで作業性が全く違うことを実感しています。

対象商品:
32970996
2021-04-15
用途:
ヒビ割れ水漏れに
自動車・二輪車・自転車関連業

水を溜めても漏れてしまうにシール剤で補修していたがチェーンが抜けてしまったので交換に

対象商品:
32970987
2020-09-22
用途:
洗面台の栓
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に洗面台の抜き穴に使いました。品質は全く問題ありませんが,できれば鎖・取り付け金具のないゴムだけのものがあればそれが欲しかったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする