※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9453A 横穴つきSトラップ カクダイ 32971102 9453A 横穴つきSトラップ カクダイ 32971102

横穴つきSトラップ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び25 仕様パッケージ品 注文コード32971102 品番9453A
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は呼び・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

オーバーフロー付き洗面器・手洗器の排水パイプです。

呼び25 材質黄銅 形状Sトラップ 仕様パッケージ品 適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用 呼び径25 寸法A(mm)658.5〜683.5 寸法D(mm)60 寸法E(mm)60 寸法B(mm)141.5〜166.5 寸法C(mm)80.5 寸法G(mm)25 入数2/箱、20/梱 材質(パイプ)黄銅 はさみ込み厚さ(mm)約26〜35 パイプ形状Sトラップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
手洗い器の排水管補修部材として
医療・福祉・介護関連業

トイレの手洗い器排水管が腐食破断したため、購入。
既設は他社製部材と思われるが、規格は同一の為 安価な本品を採用。
施工性は、どの製品も共通。 問題は、耐久性だが…
使用してみて確認したい。

対象商品:
44400011
2018-12-04
用途:
配管の交換
農・林・水産業

パッキン部分が今ひとつピタッといかず、手間取った。

対象商品:
44400002
2021-03-16
用途:
排水管の交換

ルーズ部を最後に締め付けるないといけないのに、最初、配管の締めつける順番を間違い、水漏れした。素人向けに、締め付けつる順番の表記があれば、ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする