ステンレスプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32972301 品番 6479-POS13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
寸法CR1/2 形状プラグ 種類ねじ込み継手 寸法A(mm)14.5 寸法B(mm)24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする