ホースニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32972335 品番 9056B
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。

種類ホース継手 形状ホースニップル 材質黄銅 寸法AR3/8 寸法B(Φmm)10.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32972326
2017-07-05
用途:
バルブの接続
建設業・工事業

購入前に、メーカー(カクダイ殿)にメールで確認をとりました。
ネジ部とタケノコ部が一体になっているのか? ⇒ 一体型
敏速で的確な回答、ありがとうございました。
金額も安く、とても良い商品で助かりました。

対象商品:
32972326
2017-01-17
用途:
ドラム缶を活用した雨水装置作成
農・林・水産業

近郊のホームセンターでは、部品調達が困難なため大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする