カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
サドルバンド
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
32972597
品番
6255-16
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
適合管径(Φmm)
16
幅(mm)
15.5
高さ(mm)
22.0
厚さ(mm)
0.5
取付穴径(mm)
4.0
質量(g)
27
長さ(mm)
58.0
仕様
チャック袋仕様
トラスコ品番
245-0330
材質
鉄
呼び
16