カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
サドルバンド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
32972606
品番
6255-20
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
適合管径(Φmm)
20
幅(mm)
15.5
高さ(mm)
27.0
厚さ(mm)
0.5
取付穴径(mm)
4.0
質量(g)
29
長さ(mm)
57.0
仕様
チャック袋仕様
トラスコ品番
245-0348
材質
鉄
呼び
20