カクダイ
カクダイの 吊・支持金具
カクダイの 配管サドルバンド
サドルバンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
32972615
品番
6255-25
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
適合管径(Φmm)
25
幅(mm)
18.5
高さ(mm)
34.0
厚さ(mm)
0.5
取付穴径(mm)
4.0
質量(g)
44
長さ(mm)
72.0
仕様
チャック袋仕様
トラスコ品番
245-0356
材質
鉄
呼び
25