※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドルバンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 32972633 品番 6255-40
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

パイプ配管の壁面への押えとして使用します。

適合管径(Φmm)40 幅(mm)23.0 高さ(mm)49.0 厚さ(mm)0.8 取付穴径(mm)4.5 質量(g)116 長さ(mm)92.0 仕様チャック袋仕様 トラスコ品番245-0372 材質 呼び40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-12
用途:
単管パイプを土台にしたウッドデッキの施工
コマザキ 様 (建設業・工事業)

単管パイプを土台にしたウッドデッキの施工で良く使います。ホームセンターではあまり取扱いがないので『モノタロウ』でよく購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする