ステンレスサドルバンド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 32972694 品番 625-101-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

チャック袋仕様。

呼び寸法30 長さ(mm)80 厚さ(mm)0.5 幅(mm)18.5 取付穴径(Φmm)4.5 用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。 トラスコ品番309-9199 質量(g)51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32972694
2020-01-23
用途:
パイプ固定
沖エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

呼び径が30だったので発注したら、内径が42ミリだった。
希望と違うので使用出来なかった。
製品刻印も30とあるが内径は42ミリなので、要注意!!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
呼び径30Aは管外径42.7mmとなります。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
32972651
2016-11-14
用途:
野外の井戸水配管の固定に使用
製造業

ステンの為腐りがなく安心して使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする