※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4121- 30 ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイ 32972861 4121- 30 ゴム栓つきウラネジ風呂栓 カクダイ 32972861

ゴム栓つきウラネジ風呂栓

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32972861 品番 4121- 30
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
上径(Φmm)36.5 下径(Φmm)33.5 高さ(mm)31 仕様ゴム栓つき 材質黄銅、NR 寸法H(mm)31 呼び30 寸法B(mm)60 寸法AG1 1/4 栓サイズ(mm)(ゴム栓)36.5×33.5×14.5 くさりの有無なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32972852
2023-05-21
用途:
古い浴槽の排水口の交換
建設業・工事業

寸法はピッタリでしたが裏側のシールゴムにスリップワッシャーがなかったのでプライヤーで締め付けるのに回しにくかった

1人が参考にしています
対象商品:
32972877
2023-01-11
用途:
浴槽の排水に使用
渡辺オーディオ・センター 様 (建設業・工事業)

サイズがぴったりと挿入出来て非常に満足ですおすすめ商品です

対象商品:
32972861
2014-04-23
用途:
水槽
山佐株式会社 様

個数によって、価格の変化がほしい。

今後は、購入予定

対象商品:
32972861
2010-07-26
用途:
プラ船の水抜きに使用しています。
農・林・水産業

プラ船に穴をあける時の栓として水漏れがなく簡単に装着できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする